曜日別特売
PG2-3000N ピクチャー G2 ナチュラル 3M TOSO 89685636

 

PG2-3000N ピクチャー G2 ナチュラル 3M TOSO 89685636
PG2-3000N ピクチャー G2 ナチュラル 3M TOSO 89685636

ピクチャー G2 ナチュラル 3M

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード89685636品番PG2-3000N
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

作品の鑑賞を妨げることのないシンプルな形状でありながら、高い安全性を実現しています。
最大70kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。
ピクチャーレールです。

用途
大型展示が必要とされる工場、事務所、公共施設など。
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)3000仕様ピクチャーレールトラスコ品番836-0118材質アルミニウム幅(mm)22質量(kg)2ナチュラル高さ(mm)302018年トラスコ掲載ページ10 0758

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする