TOSO
ピクチャー ブラケット 18 Gヨウ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89685672
品番
PG-B18
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ピクチャーレール用の部品です。
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
80
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0122
材質
スチール
幅(mm)
20
高さ(mm)
23
質量(g)
70
品名
ブラケット18
2018年トラスコ掲載ページ
10 0758