TOSO
ピクチャー キャップ G2 ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89685706
品番
PG-CG2
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ピクチャーレール用の部品です。
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
2
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0125
材質
アルミ
幅(mm)
22
高さ(mm)
30
質量(g)
4
品名
キャップG2ナチュラル
2018年トラスコ掲載ページ
10 0758