曜日別特売
PG-HG3000 ハンガー Gワイヤー 3.0 3M TOSO 89685758

PG-HG3000 ハンガー Gワイヤー 3.0 3M TOSO 89685758
PG-HG3000 ハンガー Gワイヤー 3.0 3M TOSO 89685758

ハンガー Gワイヤー 3.0 3M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89685758品番PG-HG3000
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ピクチャーレール用の部品です。

用途絵画やパネルのディスプレイに。長さ(mm)3040仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0132材質ステンレス幅(mm)17質量(g)57品名ワイヤーG用3m2018年トラスコ掲載ページ10 0758
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする