TOSO
ピクチャー コーナージョイント Gヨウ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89685767
品番
PG-J
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ピクチャーレール用の部品です。
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
50
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0121
材質
スチール
幅(mm)
2.3
高さ(mm)
30
質量(g)
3
品名
コーナージョイント
2018年トラスコ掲載ページ
10 0758