TOSO
ピクチャー ジョイントボルト100 Gヨウ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89685776
品番
PG-JB100
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ピクチャーレール用の部品です。
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
120
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0120
材質
スチール
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
質量(g)
80
品名
ジョイントボルト100
2018年トラスコ掲載ページ
10 0758