MSPG-03-L-1 ぴたえもん MagX(マグエックス) 89686633

 

MSPG-03-L-1 ぴたえもん MagX(マグエックス) 89686633
MSPG-03-L-1 ぴたえもん MagX(マグエックス) 89686633
MSPG-03-L-1 ぴたえもん MagX(マグエックス) 89686633
MSPG-03-L-1 ぴたえもん MagX(マグエックス) 89686633
MSPG-03-L-1 ぴたえもん MagX(マグエックス) 89686633

ぴたえもん

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(5枚)シートサイズL判注文コード89686633品番MSPG-03-L-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

インクジェットプリンタで出力して、そのままスチールに貼れる、超薄型マグネットシートです。

用途工場内の棚番・作業工程表、会社での案内表・POPなど、様々な用途に使えますタイプインクジェットプリンター対応仕様インクジェットプリンター対応トラスコ品番447-2993材質表面:光沢紙、裏面:等方性マグネットシート幅(mm)89厚さ(mm)0.3高さ(mm)127質量(g)7吸着力(N)0.02 N(1cm2あたり)紙質光沢ラベルサイズ(mm)89×127面付ノーカット片数5ラベル厚(mm)0.3余白余白なし磁束密度(表面)100G入数5シートシートサイズL判適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89686606
2023-04-25
用途: ホワイトボードに貼付け用に使用。
京西交通株式会社運輸・通信業

ホワイトボードにピッタリと張り付く力は強く、十分です。

対象商品 : 89686615
2020-10-13
用途: 予定表のラベルに
運輸・通信業

手軽に印刷できるのは良かったが、複合機でも使いたい

1が参考にしています
対象商品 : 89686615
2017-05-05
用途: 公民館のスケジュール表に活用した。
農・林・水産業

印刷も綺麗でカットもしやすく貼り付けも良く、満足しています

対象商品 : 89686606
2015-10-31
用途: 現場写真
建設業・工事業

使い勝手がひじょうによかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする