TRUSCO
MC 面取リーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク径(mm)
12
8
10
12
刃径(mm)
31
11
13
16
21
26
31
36
46
8
全長(mm)
85
60
65
70
80
85
90
95
55
質量(g)
110
27
28
40
35
50
90
80
110
150
130
250
190
22
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89688926
品番
TMC-30-90
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途
面取り、側面加工。
刃径(mm)
31
刃数
3
全長(mm)
85
シャンク径(mm)
12
材質
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
トラスコ品番
854-9664
質量(g)
110
仕様
ノンコーティング
刃長(mm)
54
2018年トラスコ掲載ページ
1 0490
有効刃径(Φmm)
31