曜日別特売
TMC-35-60 MC 面取リーマ TRUSCO 89688935

MC 面取リーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(mm)12
刃径(mm)36
全長(mm)90
質量(g)150
内容量1本注文コード89688935品番TMC-35-60
参考基準価格(税別)¥23,080販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。

用途面取り、側面加工。刃径(mm)36刃数3全長(mm)90シャンク径(mm)12材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)トラスコ品番854-9665質量(g)150仕様ノンコーティング刃長(mm)542018年トラスコ掲載ページ1 0490有効刃径(Φmm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取りカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする