緩衝キャスター5 ネジ込み式

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン(UR) 材質(本体)スチール/U三価クロメート 注文コード89689187 品番SAJ-TS6-SJ-100U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。
緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。
特許取得済みです。(第4579285号)

用途
福祉・医療機器に
軽量運搬用
各種デザインワゴン
車輪径(Φmm)100 許容荷重(N)580 許容荷重(daN)58 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)35 取付高(mm)127〜139 材質(車輪)ウレタン(UR) トラスコ品番441-4047 軸径(Φmm)6 形状自在車 質量(kg)0.46 材質(本体)スチール/U三価クロメート リム幅(mm)25 ストッパーなし 軸長L(mm)35 車輪取付幅(mm)34 特性静音、衝撃吸収 偏心(mm)35〜49 キャスタータイプねじ込み式緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89689187 SAJ-TS6-SJ-100U 43129515 SAJ-TS6-SJ-CAV-100U 緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 1個 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89689171
2021-02-15
用途:
重たい物の取り付けに
泉蔵寺 様 (その他業種)

丁度良いものが見つかり、嬉しかったです。また、お付き合いさせて下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
89689205
2020-05-31
用途:
台車の防振
サービス業

今まで台車に積んだ荷物の振動による破損が心配でしたが、この商品に交換してからは、振動による破損の心配が無くなりました。とても良い商品だと思います。

対象商品:
89689205
2018-06-02
用途:
農機のサスペンションホイールとして使用

少し柔らか目の設定ですが、沈み込むとストッパーがかかるので、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする