※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
モーターフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
質量(kg)
1.15
0.5
0.8
0.9
1
1.1
1.25
1.15
1.05
寸法(Φmm)
350
100
120
150
175
200
230
260
300
350
400
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
89689941
品番
M350
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
難燃性
トラスコ品番
444-4922
材質
ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)
8
質量(kg)
1.15
寸法(Φmm)
350
風速(m/s)
(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)
120
捕集効率(%)
65
圧力損失
(初期)71Pa