ワコーパレット
エアーキャスターねじ込みタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M12×1.75
注文コード
89690447
品番
ALT-75NRDS-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
98
トラスコ品番
432-3769
形状
ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
材質/仕上
(金具)超特殊強力鋼板/三価クロムメッキ、(車輪)ナイロンホイールゴム
質量(g)
320
車輪幅(mm)
27
ねじピッチ(mm)
1.75
車輪タイプ
単輪