ワコーパレット
エアーキャスターねじ込みタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M20×2.5
車輪径(Φmm)
150
注文コード
89690483
品番
AHT-150NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
194
トラスコ品番
432-3661
形状
ねじ込み式、自在式、ラジアルベアリング入
材質/仕上
(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロン
質量(g)
1225
車輪幅(mm)
38
ねじピッチ(mm)
2.5
車輪タイプ
単輪