曜日別特売
AMT-100NB エアーキャスターねじ込みタイプ ワコーパレット 89690517

AMT-100NB エアーキャスターねじ込みタイプ ワコーパレット 89690517
AMT-100NB エアーキャスターねじ込みタイプ ワコーパレット 89690517

エアーキャスターねじ込みタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじ径M16×2.00車輪径(Φmm)100注文コード89690517品番AMT-100NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
車輪径(Φmm)100ねじ径M16×2.00軸長(mm)40取付高(mm)136トラスコ品番432-3904形状ねじ込み式、自在式、ラジアルベアリング入材質/仕上(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロン質量(g)635車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2.0車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする