曜日別特売
ALT-100URDS エアーキャスターねじ込みタイプ ワコーパレット 89690553

ALT-100URDS エアーキャスターねじ込みタイプ ワコーパレット 89690553
ALT-100URDS エアーキャスターねじ込みタイプ ワコーパレット 89690553

エアーキャスターねじ込みタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじ径M16×2.00注文コード89690553品番ALT-100URDS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
車輪径(Φmm)100ねじ径M16×2.00軸長(mm)40取付高(mm)127トラスコ品番432-3734形状ねじ込み式、自在式(ストッパー付)材質/仕上(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロンホイールウレタン質量(g)415車輪幅(mm)28軸長L(mm)40車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする