ワコーパレット
エアーキャスターねじ込みタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M12×1.75
注文コード
89690562
品番
ALT-75UR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
98
トラスコ品番
432-3785
形状
ねじ込み式、自在式
材質/仕上
(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロンホイールウレタン
質量(g)
245
車輪幅(mm)
26
軸長L(mm)
35
車輪タイプ
単輪