※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スタットボルト ネジ M24
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
500
注文コード
89690825
品番
TSBM-24500
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途
加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法
M24
トラスコ品番
855-3563
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
全長(mm)
500
質量(kg)
1
ねじ長さ(mm)
63
2018年トラスコ掲載ページ
1 1076