曜日別特売
536853 油性多用途カラー アサヒペン 89692093

536853 油性多用途カラー アサヒペン 89692093
536853 油性多用途カラー アサヒペン 89692093
536853 油性多用途カラー アサヒペン 89692093

油性多用途カラー

(16件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(0.7L)
黄色
こげ茶
アイボリー
ライトグレー
ツヤ消し白
ミルキーホワイト
ベージュ
クリーム
ライトカーキー
カーキー
赤さび
ブラウン
チョコレート
ソフトグレー
グレー
ショコラブラウン
オータムブラウン
ツヤ消し黒
オレンジ
ライトグリーン
若草色
水色
空色
オーシャンブルー
なす紺
内容量1缶(0.7L)注文コード89692093品番536853
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。
強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。

用途屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く)容量(L)0.7質量(kg)1標準塗り面積(1回塗り)(m2)4.5~7.0乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/10~15トラスコ品番445-0612主成分長油性アルキド樹脂主な用途屋内外鉄部、木部、トタン使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kg油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ
関連資料:
注意
※直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないでください。
塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗ってください。
結露する時期には、午後3時までに塗り終えてください。

商品説明動画

油性多用途カラー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 室外機、分電盤の塗装
金融・保険業

ちょうど良い色アイボリー。液を移さなくてよいので楽にこぼれず塗ることができます

2026-01-20
用途: 天井クレーンとかホイスト塗装

オレンジ色を購入しましたが、少し明るい色なのでグレーを混ぜて
落ちついた色にしました。

対象商品 : 89692093
2025-05-22
用途: ウッドデッキのペイント
金融・保険業

薄め液で少し薄めて使用。一度塗りで伸びが良く満足できる仕上がりで使いやすかった。

対象商品 : 89692032
2024-11-21
用途: ログハウスの補修
建設業・工事業

ニ色の塗料を混ぜ色合わせをし、丸太の側面に補修しました。良い色具合でした。

対象商品 : 18836572
2023-07-24
用途: 錆びたフェンスに塗りました。
木村測量設計

塗りやすく、しっかりと塗れました。錆止め剤も配合とありこれに決めました。
また購入したいと思います。

対象商品 : 18836843
2022-07-05
用途: 機械の塗装
サービス業

オレンジはオレンジなんですが、機械に使っているノーマルのオレンジと同じオレンジだったら最高でした!
オレンジの中でも、メーカーに合ったオレンジを出して欲しい!

対象商品 : 18836073
2022-05-09
用途: 作業場外壁トタンの上塗り
農・林・水産業

作業場外壁トタンが錆びたので錆止め塗装の上に使用しましたが、塗りやすいので今回は2回目の注文でした。カラーも多いので好きな色が選びやすいのもいいです。

対象商品 : 89692066
2020-07-29
用途: ゴミ箱(金属網)
教育・研究機関

アサヒペンのうすめ液も同時購入して、塗りました。うすめ液が少々多めだったにもかかわらず、しっかり「黒」色でムラもできずに塗ることができました。その後何度か雨も降りましたが、当然色落ちもありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする