WB60S プラ丸杭 WB トンボ工業 89692267

WB60S プラ丸杭 WB トンボ工業 89692267
WB60S プラ丸杭 WB トンボ工業 89692267
WB60S プラ丸杭 WB トンボ工業 89692267

プラ丸杭 WB

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法b(mm)900
内容量1本注文コード89692267品番WB60S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。

寸法a(mm)60寸法b(mm)900トラスコ品番435-2955質量(kg)1.8穴タイプA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 電気柵(いのしし対策用)の支柱として
農・林・水産業

曲がり角・出入口に使っています。
木杭ですと3年位で朽ちてしまいます。

対象商品 : 89692267
2022-12-13
用途: 家庭菜園

来シーズンに使うため初めて購入しましたが、作りもしっかりしていて耐久性がありそうです。今回は試しに1本だけ購入しましたが、使い勝手が良ければシーズン途中で追加購入する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 89692267
2022-05-16
用途: のり面法尻の土留め
アトリエ リキ

あぜ板と一緒に購入したが、この規格サイズで十分な強度もあり、品質も良く、支障なく作業できました。杭を多くの本数必要としたので、コスパがとても良い商品で助かりました。お気に入りに登録しているので、機会があれば、また購入します。、

対象商品 : 89692276
2021-06-30
用途: 波板の固定
卸売・小売業

プラスチックの安っぽさがなく、また重さもあるのでとても良かったです。木製にしたかったのですが、数年後に取り替えることを考えるとコスト的にも良いと思います。

対象商品 : 89692267
2021-02-11
用途: 境界ロープ張
サービス業

コストパフォーマンスが高いです。
とても丈夫です。ほかの場所でも使いたいです。

対象商品 : 89692276
2020-10-16
用途: あぜ板の押え込み

大きいハンマーで叩けばグサっと地面に食い込み腐食知らずで丈夫。リピート確定です。

1が参考にしています
対象商品 : 89692267
2019-12-26
用途: 駐車場の区切りに。
サービス業

木製の杭だと、何度もやり替えなければならないので、この製品をえらびました。
ロープを通す穴が二カ所空いていて、とてもたすかりました。
ただ、木製の杭に比べ、打ち込むにはかなり力が必要でした。

対象商品 : 89692267
2020-01-20
用途: 庭の飾りに
運輸・通信業

コストパフォーマンス最高です、見ため良し腐らずバッチリです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする