曜日別特売
TFT6010-BK 多目的EVAシート TRUSCO 89692426

TFT6010-BK 多目的EVAシート TRUSCO 89692426
TFT6010-BK 多目的EVAシート TRUSCO 89692426

多目的EVAシート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本幅(mm)450注文コード89692426品番TFT6010-BK
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。
ハサミで好きなサイズにカットできます。

用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。仕様シート材質EVA幅(mm)450長さ(mm)1500厚さ(mm)0.8ブラック使用温度範囲(℃)-35~60トラスコ品番856-6934質量(g)3372018年トラスコ掲載ページ2 0221
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89692487
2020-07-12
用途: 型取り作業に使用
小酒井設計製造業

モノタロウの商品説明に 厚さの記載がない また、表面の模様についても説明がない。
t0.8 片面菱目 役0.5程度のピッチ深さ0.4程度 片面は平滑だが菱目の影響が出ているので多少凹凸有り とでも記載ください。使う立場に立てば重要必須項目です。ということで商品には問題はないが カタログが不十分

6が参考にしています
対象商品 : 89692426
2019-12-16
用途: 計測器のすべり止め
製造業

安価ではあるが、しっかり滑り止めされてよい。また、加工も楽である。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1329:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする