曜日別特売
Y112-0810 10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO 89693162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10.9全ねじ六角ボルト

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(42本)d×L(mm)M8×10注文コード89693162品番Y112-0810
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
メッキ処理は行っていません。

d×L(mm)M8×10材質SCM435相当トラスコ品番856-1040種別全ねじ質量(g)327.3頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89693372
2023-11-19
用途: 自動車の補修として
製造業

パック売りで安価になってる気がします。長さも5mmきざみで選択出来て良かったです。

対象商品 : 89693512
2020-08-02
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

品質、コスパとも満足しています
また、リピートすると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1172:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする