曜日別特売
Y111-1450 10.9半ねじ六角ボルト TRUSCO 89694018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10.9半ねじ六角ボルト

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(4本)
1セット(4本)
1セット(49本)
1セット(41本)
1セット(38本)
1セット(33本)
1セット(30本)
1セット(28本)
1セット(25本)
1セット(23本)
1セット(21本)
1セット(19本)
1セット(17本)
1セット(16本)
1セット(15本)
1セット(13本)
1セット(18本)
1セット(14本)
1セット(12本)
1セット(11本)
1セット(10本)
1セット(8本)
1セット(7本)
1セット(3本)
1セット(2本)
d×L(mm)M14×50
M14×50
M14×45
M14×55
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M8×30
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
M8×55
M8×60
M8×65
M8×70
M10×35
M10×40
M10×45
M10×50
M10×55
M10×60
M10×65
M10×70
M12×40
M12×45
M12×50
M12×60
M12×65
M12×70
M14×60
M14×65
M14×70
M16×50
M16×55
M16×60
M16×65
M16×70
M16×75
M16×80
内容量1セット(4本)注文コード89694018品番Y111-1450
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
メッキ処理は行っていません。

材質SCM435相当トラスコ品番856-1085種別半ねじ質量(g)328.2d×L(mm)M14×50頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89693975
2022-09-12
用途: 機械の交換部品
製造業

小分けで購入できるので便利です。使用感はハイテンなので普通のボルトよりも、占めた地緩めたりの繰り返しには向いています。

対象商品 : 89693948
2020-03-16
用途: 製品の部品
株式会社 連取電機製作所

問題なく使用できました。
特に改善点は、ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
498:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする