9752-38 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 89694175

9752-38 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 89694175
9752-38 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 89694175
9752-38 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 89694175

圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番446-9828
内容量1丁注文コード89694175品番9752-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。
このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。

全長(mm)220トラスコ品番446-9828質量(g)493圧着範囲(mm2)0.5-6.0AWG20-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする