曜日別特売
865 T型スライドハンドル 差込角6.35mm ハゼット 89694622

T型スライドハンドル 差込角6.35mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1丁注文コード89694622品番865
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
差込角(mm)6.35トラスコ品番439-4780材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)115質量(g)46表面処理クロムメッキ、ヘッド研磨仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする