曜日別特売
1117-16 エクステンションバー 差込角25.4mm ハゼット 89694726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションバー 差込角25.4mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)400
内容量1個注文コード89694726品番1117-16
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
差込角(mm)25.4全長(mm)400トラスコ品番439-2451材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする