曜日別特売
867-4 エクステンションバー 差込角6.35mm ハゼット 89694762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションバー 差込角6.35mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)101.5
内容量1個注文コード89694762品番867-4
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
差込角(mm)6.35全長(mm)101.5トラスコ品番439-4810材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする