曜日別特売
8822-10 エクステンションバー(首振りタイプ) 差込角9.5mm ハゼット 89694954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションバー(首振りタイプ) 差込角9.5mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
全長(mm)254
内容量1個注文コード89694954品番8822-10
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ソケットの延長ツールです。
ストレートエクステンションでは困難な狭所や奥まった場所へのアクセスに便利です。
首振り角は強度と利便性のバランスから8°に設定しています。
ねじれや歪みが起こりにくく耐久性に優れています。

用途ソケットの延長用差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)254トラスコ品番439-5671材質クロームバナジューム質量(g)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする