603-27 コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603 ハゼット 89695523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
二面幅(mm)27
27
10
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
30
32
5.5
6
7
9
全長(mm)305
305
120
137
145
152
160
170
180
190
200
210
220
240
250
270
340
360
90
100
110
130
内容量1丁注文コード89695523品番603-27
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
二面幅(mm)27全長(mm)305トラスコ品番439-3708材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)428
注意
※二面幅寸法9mm以下のめがね部は6角形状です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする