603-7 コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603 ハゼット 89695575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)7
7
10
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
27
30
32
5.5
6
9
全長(mm)110
110
120
137
145
152
160
170
180
190
200
210
220
240
250
270
305
340
360
90
100
130
内容量1丁注文コード89695575品番603-7
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
二面幅(mm)7全長(mm)110トラスコ品番439-3759材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)22
注意
※二面幅寸法9mm以下のめがね部は6角形状です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする