※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
二面幅(mm)
14
14
14
10
11
12
13
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
33
34
8
9
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89695767
品番
900Z-14
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥
219
¥
241
税込
穴角
12角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
14
トラスコ品番
439-6341
質量(g)
59