※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ソケットレンチ(12角タイプ・差込角19mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
二面幅(mm)
24
22
24
27
30
32
34
35
36
38
41
46
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89695986
品番
1000Z-24
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット 12角 19sq
モノタロウ
¥
599
¥
659
税込
穴角
12角
差込角(mm)
19
二面幅(mm)
24
トラスコ品番
439-2272
質量(g)
161