1000Z-30 ソケットレンチ(12角タイプ・差込角19mm) ハゼット 89696004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ(12角タイプ・差込角19mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)30
内容量1個注文コード89696004品番1000Z-30
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
モノタロウではこんなお得な商品も!
穴角12角差込角(mm)19二面幅(mm)30トラスコ品番439-2299質量(g)264
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする