※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ソケットレンチ(12角タイプ・差込角19mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
二面幅(mm)
46
22
24
27
30
32
34
35
36
38
41
46
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89696074
品番
1000Z-46
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット 12角 19sq
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
穴角
12角
差込角(mm)
19
二面幅(mm)
46
トラスコ品番
439-2361
質量(g)
647