曜日別特売
880Z-12 ソケットレンチ(12角タイプ・差込角9.5mm) ハゼット 89696101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ(12角タイプ・差込角9.5mm)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)12
内容量1個注文コード89696101品番880Z-12
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
穴角12角差込角(mm)9.5二面幅(mm)12トラスコ品番439-5379質量(g)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89696083
2018-12-27
用途: 車のメンテナンス

しっかりとしていてよかったです。写真のロゴマークは入っていませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする