※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ソケットレンチ(6角タイプ・差込角12.7mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
二面幅(mm)
27
27
27
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
32
34
8
9
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89696397
品番
900-27
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット 6角 12.7sq
モノタロウ
¥
338
¥
372
税込
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
27
トラスコ品番
439-5891
質量(g)
136