曜日別特売
PS-AA300 ポイントねじ TRUSCO 89696653

ポイントねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
トラスコ品番855-5634
内容量1セット(50個)注文コード89696653品番PS-AA300
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。

用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。トラスコ品番855-5634材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ質量(g)71ねじ長さ(mm)8ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0422
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする