※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ソケットレンチ(6角タイプ・差込角6.35mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
二面幅(mm)
8
10
11
12
3
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89696713
品番
850-8
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
穴角
6角
差込角(mm)
6.35
二面幅(mm)
8
トラスコ品番
439-4569
質量(g)
14