※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ポイントねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
材質
スチール、表面処理:ステンコート仕上げ
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
スチール、表面処理:ステンコート仕上げ
ステンレス
トラスコ品番
855-5641
855-5634
855-5635
855-5636
855-5637
855-5638
855-5639
855-5640
855-5641
855-5642
855-5643
855-5644
855-5645
855-5646
855-5647
855-5648
855-5649
855-5650
855-5651
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
89696723
品番
PS-AA321
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途
装飾用ねじ、化粧ねじとして。
トラスコ品番
855-5641
材質
スチール、表面処理:ステンコート仕上げ
質量(g)
78
ねじ長さ(mm)
10
ねじ径(mm)
4
座金外径×厚さ(mm)
8×0.8
頭部寸法(mm)
M6(P0.75)×3.5
取付穴径(Φmm)
5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0422