曜日別特売
PS-AA836 ポイントねじ TRUSCO 89696827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポイントねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
材質ステンレス
トラスコ品番855-5651
内容量1セット(50個)注文コード89696827品番PS-AA836
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。

用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。トラスコ品番855-5651材質ステンレス質量(g)135ねじ長さ(mm)25ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0422
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする