※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ポイントビス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(25個)
1セット(50個)
1セット(25個)
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
スチール、表面処理:ステンコート仕上げ
ステンレス
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
トラスコ品番
855-5625
855-5629
855-5631
855-5632
855-5633
855-5626
855-5628
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
89696854
品番
PV-AA003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途
装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0422
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
質量(g)
100
トラスコ品番
855-5625
ねじ長さ(mm)
50
ねじ径(mm)
4
座金外径×厚さ(mm)
8×0.8
頭部寸法(mm)
M6(P0.75)×3.5
取付穴径(Φmm)
5