曜日別特売
900 ソケットレンチセット ハゼット 89696905

ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット差込角(mm)12.7注文コード89696905品番900
参考基準価格(税別)¥126,900販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
セット商品数25差込角(mm)12.7トラスコ品番439-5719質量(kg)5.27ハンドル内容ラチェットハンドル(916SP)、エクステンションバー(123、248mm)、T型スライドハンドル(298mm)、ユニバーサルジョイントケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×235×65ソケット内容(mm)6角(10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、30、32)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする