880LG10H ディープソケットセット(6角タイプ・差込角9.5)レール付 ハゼット 89696941

880LG10H ディープソケットセット(6角タイプ・差込角9.5)レール付 ハゼット 89696941
880LG10H ディープソケットセット(6角タイプ・差込角9.5)レール付 ハゼット 89696941

ディープソケットセット(6角タイプ・差込角9.5)レール付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード89696941品番880LG10H
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
穴角6角差込角(mm)9.5トラスコ品番437-8903セット内容ソケットレール材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)839
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする