※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ディープソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
二面幅(mm)
17
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
27
30
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89697027
品番
900TZ-17
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ディープソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥
559
¥
615
税込
穴角
12角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
17
トラスコ品番
439-6219
質量(g)
139