HP-EA016 ポイントビス用アルミフック TRUSCO 89697028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポイントビス用アルミフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番855-5770
内容量1個注文コード89697028品番HP-EA016
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。
ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。

仕様軽量物用トラスコ品番855-5770材質アルミ、アルマイト長さ(mm)20質量(g)15頭部径(Φmm)162018年トラスコ掲載ページ2 0424
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする