※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ディープソケットレンチ(6角タイプ・差込角12.7mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
二面幅(mm)
15
10
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
27
30
32
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89697291
品番
900LG-15
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ディープソケット 6角 12.7sq
モノタロウ
¥
469
¥
516
税込
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
15
トラスコ品番
439-6022
質量(g)
133