DN-AB315 装飾ナット 縦目ローレット TRUSCO 89697378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DN-AB315 装飾ナット 縦目ローレット TRUSCO 89697378
DN-AB315 装飾ナット 縦目ローレット TRUSCO 89697378

装飾ナット 縦目ローレット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番855-5854
内容量1個注文コード89697378品番DN-AB315
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

装飾用のナットです。

用途化粧ナットとしてトラスコ品番855-5854材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ質量(g)12ねじ径M6×1.0頭部径(Φmm)16有効深さ(mm)5.52018年トラスコ掲載ページ2 0415
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89697387
2021-09-30
用途: ボックスの仕上げに使用
有限会社岡山アルス

大変、扱い易く綺麗に仕上がりました。次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする