※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
装飾平小ねじ すり割りコイン M5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
855-5817
855-5814
855-5815
855-5816
855-5817
855-5818
855-5819
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89697448
品番
DS-AB195
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
装飾用の平小ねじです。
用途
化粧ねじとして。
呼び径(mm)
10
トラスコ品番
855-5817
質量(g)
9
頭部径(Φmm)
16
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)
5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0414