曜日別特売
DS-AB161 装飾平小ねじ 縦目ローレット M4 TRUSCO 89697633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS-AB161 装飾平小ねじ 縦目ローレット M4 TRUSCO 89697633
DS-AB161 装飾平小ねじ 縦目ローレット M4 TRUSCO 89697633

装飾平小ねじ 縦目ローレット M4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
頭部径(Φmm)12
トラスコ品番855-5803
内容量1個注文コード89697633品番DS-AB161
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

装飾用の平小ねじです。

用途化粧ねじとして。トラスコ品番855-5803材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)5質量(g)7頭部径(Φmm)122018年トラスコ掲載ページ2 0414
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする