曜日別特売
DS-AB215 装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 TRUSCO 89697746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS-AB215 装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 TRUSCO 89697746
DS-AB215 装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 TRUSCO 89697746

装飾平小ねじ 縦目ローレット M6

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番855-5826
内容量1個注文コード89697746品番DS-AB215
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

装飾用の平小ねじです。

用途化粧ねじとして。トラスコ品番855-5826材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)6質量(g)6頭部径(Φmm)102018年トラスコ掲載ページ2 0414
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-17
用途: DIYの治具の固定
製造業

m6のとボルトだと見た目がオシャレじゃなくこの商品にしました。造りも良く手でまわして固定出来るので最高です。

対象商品 : 89697746
2021-07-11
用途: 車両のドレスアップ
製造業

車両の内装品取り付けに使いました。ちょっとお洒落で10円玉でも回せるので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする