※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
SUS装飾平小ねじ 縦目ローレット M5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
855-5857
855-5856
855-5857
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89697852
品番
DS-AB401
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
装飾用の平小ねじです。
用途
化粧ねじとして。
トラスコ品番
855-5857
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
5
質量(g)
7
頭部径(Φmm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
2 0414